LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ノブ、つまみ
LAMP(スガツネ工業)の つまみ
ステラアップつまみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09368195
品番
HS-70S
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
エラストマーを使用しているため、ソフトで感触の良いつまみです。
特性
つまみ部にエラストマーを使用しているため、ソフトな感触が得られます。
座の部分はステンレス鋼(SUS304)を使用しています。
寸法B1(mm)
17
寸法B2(mm)
11
寸法H(mm)
30
寸法L1(mm)
70
寸法L2(mm)
38
寸法P(mm)
53
寸法t(mm)
5
材質(本体)
エラストマー(TPE)
材質(取付部)
ステンレス鋼(SUS304)
取付部
丸穴
付属品
十字穴付丸皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)
色
ブラック
質量(g)
20
種類
特殊形
仕上
(バッド)ブラック、(座)サテン
RoHS指令(10物質対応)
対応