曜日別特売
MKZ-21CR ダイカストモダンつまみ LAMP(スガツネ工業) 09368396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MKZ-21CR ダイカストモダンつまみ LAMP(スガツネ工業) 09368396
MKZ-21CR ダイカストモダンつまみ LAMP(スガツネ工業) 09368396
MKZ-21CR ダイカストモダンつまみ LAMP(スガツネ工業) 09368396

ダイカストモダンつまみ

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
仕上クロムめっき
寸法H(mm)26
内容量1個注文コード09368396品番MKZ-21CR
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ロングセラーの、指をかけやすい形状のつまみです。

寸法A(mm)
12.5
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
3
寸法D(mm)
21
寸法H(mm)
26
寸法P(mm)
12
寸法P1(mm)
4.5
寸法S(mm)
7
寸法d(mm)
2
寸法h(mm)
17
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×25
材質/仕上
亜鉛合金/クロームめっき
質量(g)
29
種類
つまみ
仕上
クロムめっき
取付部
めねじ
注意
本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09368335
2022-04-06
用途: 食器棚の扉が折れたものを補修
小林冷器株式会社建設業・工事業

綺麗な金色で安っぽく見えなくていいが、取付の為の裏ねじ山の材質がもろく、常識程度の力で締めるも山が崩れてしまう。必要最小限の(固定されて回らない程度)力である程度固定されたら、それ以上締め付けることはしないように注意しないといけない。

対象商品 : 09368405
2019-03-22
用途: 我が家の取っ手
卸売・小売業

ホームセンターにはない。ちよっと、かっこいい取っ手。黒っぽさが家具を高級なものになりました。

対象商品 : 09368335
2019-02-10
用途: 木製引き出し
サービス業

木製引き出しの取っ手を新しいものに変えた。同封の付属していたネジでOKでした。形も美しく、色&艶も素晴らしい。古い家具が見違える程の印象。買って良かったです。

対象商品 : 09368405
2018-10-10
用途: 洗面キャビネットのリフォーム
製造業

機能的な形状で質感があって、高級感もあり選んで良かった。色が黒となっていたが黒っぽいレベルであった。真っ黒の艶消しがあれば更に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする