※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MKZ-21BNI ダイカストモダンつまみ LAMP(スガツネ工業) 09368405 MKZ-21BNI ダイカストモダンつまみ LAMP(スガツネ工業) 09368405 MKZ-21BNI ダイカストモダンつまみ LAMP(スガツネ工業) 09368405

ダイカストモダンつまみ

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09368405 品番 MKZ-21BNI
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809

ロングセラーの、指をかけやすい形状のつまみです。

寸法A(mm)12.5 寸法B(mm)20 寸法C(mm)3 寸法D(mm)21 寸法H(mm)26 寸法P(mm)12 寸法P1(mm)4.5 寸法S(mm)7 寸法d(mm)2 寸法h(mm)17 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品十字穴付トラス小ねじM4×25 材質/仕上亜鉛合金/ブラックニッケルめっき 質量(g)29 種類つまみ 仕上ブラックニッケルめっき 取付部めねじ アズワン品番64-6788-25
注意
本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09368335
2022-04-06
用途:
食器棚の扉が折れたものを補修
小林冷器株式会社 様 (建設業・工事業)

綺麗な金色で安っぽく見えなくていいが、取付の為の裏ねじ山の材質がもろく、常識程度の力で締めるも山が崩れてしまう。必要最小限の(固定されて回らない程度)力である程度固定されたら、それ以上締め付けることはしないように注意しないといけない。

対象商品:
09368405
2019-03-22
用途:
我が家の取っ手
卸売・小売業

ホームセンターにはない。ちよっと、かっこいい取っ手。黒っぽさが家具を高級なものになりました。

対象商品:
09368335
2019-02-10
用途:
木製引き出し
サービス業

木製引き出しの取っ手を新しいものに変えた。同封の付属していたネジでOKでした。形も美しく、色&艶も素晴らしい。古い家具が見違える程の印象。買って良かったです。

対象商品:
09368405
2018-10-10
用途:
洗面キャビネットのリフォーム
製造業

機能的な形状で質感があって、高級感もあり選んで良かった。色が黒となっていたが黒っぽいレベルであった。真っ黒の艶消しがあれば更に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする