LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の ドアキャッチ
強力・底厚エコノミー型マグネットキャッチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09369001
品番
MC-EA
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
付属品
十字穴付トラスタッピンねじ3×16
十字穴付皿木ねじ2.7×13
長さL(mm)
60
材質/仕上
(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/シルバー
色
ブラウン
高さ(mm)
18
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
質量(g)
40
種類
標準タイプ
吸着力(N[kgf])
19.6(2)
注意
吸着力にはバラつきがありますので現品でご確認ください。