車載インバーター 300W

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09369005 品番TKA02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

自動車のバッテリーのDC12VをAC100Vに変換して消費電力300W迄の機器に給電対応。
ACコンセント×2ポート、USBポート×2ポート搭載で4台同時給電(充電)対応。
ポータブル電源の代わりにも使え、アウトドア・停電・災害時に車から電源を取る事ができます。
USB-CポートはPD65W出力対応でスマートフォンの 超急速充電”ノートパソコン充電対応。
USB-AポートはQC18W出力に対応でQi等のワイヤレス充電器等にも使用できます。
USB-A+Cポートでスマートフォン等2台同時充電に対応。
※同時使用時は合計15W(5V/3A)になります。

ブラック 入力電圧(V)DC12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする