Bluetoothヘッドセット Ver.4.1ブラック TBM05SK

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09369215 品番TBM05SK
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

通話、音楽、動画の音声も聴けるワイヤレスヘッドセット。iPhoneでヘッドセットの電池残量の確認が可能。スマートフォン2台同時待ち受けできるマルチポイント対応。

ブラック 接続方式Bluetooth 連続使用時間(時間)通話:約4/待ち受け:約100/音楽再生:約3.5 通信方式Ver4.1 装着方式片耳 イヤホン形状耳掛け 音量調節 マルチペアリング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする