蓄熱式エコ湯たんぽ グレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09369581 品番TEW002GY
参考基準価格(税別)¥3,680 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

なめらかで肌触りがよく、優しい湯たんぽカバー。
カバーは洗濯OK(手洗い推奨)
お湯(水)の入れ替え不要
湯たんぽ内の水を繰り返し沸かして使う経済的な蓄熱式湯たんぽ。
電気を使用するのでCO2が発生せず環境にやさしい。
使い捨てカイロを使用するより経済的。
<仕様>
蓄熱温度:65℃
蓄熱時間:約10〜15分
電源:100V
消費電力:350W
使用時間:約5時間(布団内使用時間6〜8時間)
本体材質:ポリエステル、PVC、ABS他
カバー材質:ポリエステル100%
温度制御器付き(65℃を超えると電源オフ)
蓄熱液:水

材質【本体】ポリエステル/PVC/ABS 他、【保温カバー】表地・裏地・中材:ポリエステル100%、【蓄熱アダプタ】ABS/PVC/銅合金 他 グレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする