※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

27SPG-HT070-115SS ステンレス鋼製バンドクランプ LAMP(スガツネ工業) 09369665 27SPG-HT070-115SS ステンレス鋼製バンドクランプ LAMP(スガツネ工業) 09369665 27SPG-HT070-115SS ステンレス鋼製バンドクランプ LAMP(スガツネ工業) 09369665

ステンレス鋼製バンドクランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09369665 品番27SPG-HT070-115SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,400
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ファスナーとバンドの組み合わせにより、素早い解除ができます。
スプリングの引張力により耐振性に優れています。
バンドの長さ調節ねじ付です。
シーリングピンに適応しています。

材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 適合パイプ径(Φmm)70〜115 許容荷重(N)147 許容荷重(N[kgf])147(15) RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09369665 27SPG-HT070-115SS 37875853 27SPG-HT070-115SS ステンレス鋼製 バンドクランプ 27SPG-HTSS型 LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製 バンドクランプ 27SPG-HTSS型 LAMP(スガツネ工業) 1個 13,980 税込15,378 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする