Lightning 3in1ケーブル 1.2m ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09369949 品番TSC295LSC12K
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
ブラック 規格Mfi ケーブル長(m)約1.2 ケーブルロングライフ コネクタLightning/Type-C/microUSB → USB-A 伝送速度(Mbps)480 USBタイプUSB2.0/1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする