LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物関連商品
スペーサー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
十字穴付皿木ねじ3.1×20、2.1×10(ステンレス鋼)キーリング受座
注文コード
09369981
品番
TSSP-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥94
この商品は
付属品
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
操作はレバーつまみを上下に回すだけです。
取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。
取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
付属品
十字穴付皿木ねじ3.1×20、2.1×10(ステンレス鋼)
キー
リング
受座
用途
6810、3310面付シリンダー錠用スペーサー
材質/仕上
ABS樹脂/-
色
ホワイト
質量(g)
14