多摩電子
USB-C to Lightningロングブッシュケーブル 2.0m ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09369985
品番
TSC212LC20W
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
(コネクタケース、ケーブル被覆)PVC、 (フィラー【白】)ナイロン繊維 (フィラー【黄】)Kevlar繊維
色
ホワイト
質量(g)
約62
定格
ケーブル:20V/3A
ケーブル長(m)
約2.0
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。