LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物関連商品
スペーサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09369997
品番
TSSP-B
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
操作はレバーつまみを上下に回すだけです。
取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。
取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
付属品
十字穴付皿木ねじ3.1×20、2.1×10(ステンレス鋼)
キー
リング
受座
用途
6810、3310面付シリンダー錠用スペーサー
材質/仕上
ABS樹脂/-
色
ブラック
質量(g)
14