ステンレス鋼製平儀星丁番

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09370103 品番 4040SS
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別) アウトレット
¥4,3983,598

ステンレス鋼製の平蝶番です。

付属品
3535SS:十字穴付皿木ねじ4.5×25
4040SS:十字穴付皿タッピンねじ5.5×32
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 質量(g)195 タイプ平行形 種類平蝶番 仕上ヘアーライン仕上 本体長さ(mm)101.6 羽根厚さ(mm)3.4 最大ドア質量(kg)2枚吊り40 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
板金に取り付ける場合、筐体にざぐり加工が必要です。
軸は抜けません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:357

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09370103
2020-06-28
用途:
玄関ドアのヒンジ交換
その他業種

2X4住宅の玄関ドアが下がって来たので、ヒンジ3個を交換しました。
穴寸法は一応確認してましたが、付属のネジのサイズまでぴったり同じで、とても助かりました。

対象商品:
09370085
2019-06-08
用途:
ドアー丁番の交換
建設業・工事業

ネジ穴が同じようだったので購入しましたが、寸法が合わず失敗しました。出来ることなら、素人にも解るように寸法表示をお願いしたい。
今回購入した物は、他で利用しようと思います。

対象商品:
09370103
2016-03-13
用途:
無垢材オークのトイレのドアに使用しました。

無垢材のドアのため、重量がかなりかかりますのでこちらのものを使用させていただきました。
とても頑丈でスムーズに開閉ができ、とても満足しております。ステンレス素地のみでなく、黒皮やアンティーク仕上げのものがあるとなおバリエーションが増えていいと思いました。
扉のサイズは、2000×600 30Tのオール無垢材オークで使用しました。

3人が参考にしています
対象商品:
09370085
2011-04-28
用途:
ステレオ室の防音特殊ドアー2枚接着し130kgあり、3個使用しました。
イタガキ ヒロシ 様 (建設業・工事業)

とてもスムーズで、強度は抜群です。ドアーを開いたまま友達がぶら下がったが、びくともしません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする