※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HG-BH70 ステンレス鋼製屏風丁番 LAMP(スガツネ工業) 09370234 HG-BH70 ステンレス鋼製屏風丁番 LAMP(スガツネ工業) 09370234 HG-BH70 ステンレス鋼製屏風丁番 LAMP(スガツネ工業) 09370234

ステンレス鋼製屏風丁番

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09370234 品番 HG-BH70
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

左右に180°ずつ回転します。

寸法H(mm)70 寸法P1(mm)13.5 寸法P2(mm)6.8 寸法P3(mm)57 寸法T(mm)7.5 寸法W1(mm)78 寸法W2(mm)35 長さ(mm)70 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 幅(mm)78 ねじ穴数5 トラスコ品番376-9852 質量(g)130 種類その他 仕上ヘアライン仕上 扉寸法(縦×横)(mm)700×450以下 最大ドア質量(kg)2枚吊り2.6 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
注意
蝶番は扉1枚に対して2ヶ使いとします。
※丁番は扉1枚に対して2個使いとします。

商品説明動画

ステンレス鋼製屏風丁番
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:342

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09370225
2017-02-16
用途:
パーテーションの連結部分
メイン六甲Aビル管理組合 様 (その他業種)

この構造を考えた人は天才だと思う。びっくりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする