LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の 丁番
ステンレス鋼製屏風丁番
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09370243
品番
HG-BH80
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
左右に180°ずつ回転します。
寸法H(mm)
80
寸法P1(mm)
22
寸法P2(mm)
6.5
寸法P3(mm)
66
寸法T(mm)
7.5
寸法W1(mm)
94
寸法W2(mm)
43.2
長さ(mm)
80
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
幅(mm)
94
ねじ穴数
5
トラスコ品番
376-9861
質量(g)
175
種類
その他
仕上
ヘアライン仕上
扉寸法(縦×横)(mm)
700×450以下
最大ドア質量(kg)2枚吊り
2.6
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
注意
蝶番は扉1枚に対して2ヶ使いとします。
※丁番は扉1枚に対して2個使いとします。
商品説明動画
ステンレス鋼製屏風丁番
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった