樹脂製ストッパーヒンジ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09370706 品番 HG-YJ50IV
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

90°ごとに4箇所で仮保持できます。
樹脂部品と金属部品を分別できます。
ねじを隠すキャップ付きです。キャップ(アイボリー:KD-772-3I、ブラック:KD-772-3B)のみもご用意できます。

材質/仕上
(本体)ポリアセタール/シボ
(軸)ステンレス鋼(SUS303)/-
(キャップ)ポリプロピレン/-
用途
医療機器、計測機器、食品機械などの樹脂板扉や小型板金扉
医療機器、計測機器、食品機械などのアクリル扉や小型板金扉
推奨扉サイズ
(寸法)W400×H500以下、/アクリル扉
(質量)約1.2kg以下/縦2個使い
材質ポリアセタール(POM) トラスコ品番441-7402 アイボリー 質量(g)30 種類平蝶番型 仕上シボ 付加機能クリック 初期設定解放トルクN・cm(kgf・cm)49(5)
注意
クリック脱出トルクにはばらつきがあります。保証値ではありません。
ストップ位置(保持)以外で長時間扉を止めないでください。
ご使用に際しては、事前に現品をご確認ください。
※初期設置解放トルクにはバラツキがあるため、保証値ではありません。
ストップ位置(保持)以外で長時間扉を止めないで下さい。
ご使用に際しましては、事前に現品によりご確認下さい。

商品説明動画

樹脂製ストッパーヒンジ
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:379

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09370715
2019-04-20
用途:
NAのエアロボード自作
その他業種

ユーノスロードスターのエアロボードを自作。アクリル板とこのヒンジで可倒式にしました。当然なのですが少しだけ遊びがあるので立てた状態でグラグラします。走っていても不具合はありません。風の巻き込みはかなり減りました。この後何か細工してグラグラを止めたいと思います。

対象商品:
09370706
2018-12-06
用途:
BOX製作

角度が1か所しかできないし厚すぎたたので使えなかった

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする