HG-YJ50BL 樹脂製ストッパーヒンジ LAMP(スガツネ工業) 09370715

 

HG-YJ50BL 樹脂製ストッパーヒンジ LAMP(スガツネ工業) 09370715
HG-YJ50BL 樹脂製ストッパーヒンジ LAMP(スガツネ工業) 09370715
HG-YJ50BL 樹脂製ストッパーヒンジ LAMP(スガツネ工業) 09370715
HG-YJ50BL 樹脂製ストッパーヒンジ LAMP(スガツネ工業) 09370715

樹脂製ストッパーヒンジ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード09370715品番HG-YJ50BL
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

90°ごとに4箇所で仮保持できます。
樹脂部品と金属部品を分別できます。
ねじを隠すキャップ付きです。キャップ(アイボリー:KD-772-3I、ブラック:KD-772-3B)のみもご用意できます。

用途
医療機器、計測機器、食品機械などの樹脂板扉や小型板金扉
医療機器、計測機器、食品機械などのアクリル扉や小型板金扉
材質/仕上
(本体)ポリアセタール/シボ
(軸)ステンレス鋼(SUS303)/-
(キャップ)ポリプロピレン/-
推奨扉サイズ
(寸法)W400×H500以下、/アクリル扉
(質量)約1.2kg以下/縦2個使い
材質ポリアセタール(POM)トラスコ品番441-7399ブラック質量(g)30種類平蝶番型仕上シボ付加機能クリック初期設定解放トルクN・cm(kgf・cm)49(5)
注意
クリック脱出トルクにはばらつきがあります。保証値ではありません。
ストップ位置(保持)以外で長時間扉を止めないでください。
ご使用に際しては、事前に現品をご確認ください。
※初期設置解放トルクにはバラツキがあるため、保証値ではありません。
ストップ位置(保持)以外で長時間扉を止めないで下さい。
ご使用に際しましては、事前に現品によりご確認下さい。

商品説明動画

樹脂製ストッパーヒンジ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09370715
2019-04-20
用途: NAのエアロボード自作
その他業種

ユーノスロードスターのエアロボードを自作。アクリル板とこのヒンジで可倒式にしました。当然なのですが少しだけ遊びがあるので立てた状態でグラグラします。走っていても不具合はありません。風の巻き込みはかなり減りました。この後何か細工してグラグラを止めたいと思います。

対象商品 : 09370706
2018-12-06
用途: BOX製作

角度が1か所しかできないし厚すぎたたので使えなかった

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする