ミシン丁番(精密肉厚丁番)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09370724 品番 MH-30M
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ダブルジョイントメカニズムタイプの丁番で180°開きます。
180°開いた際にフラットになります。

推奨扉サイズ
(寸法)W450×H700×t21mm以下
(質量)4kg以下
全長(mm)30 材質黄銅(真鍮) 幅(mm)70 板厚(mm)2 ねじ穴数6 質量(g)45 仕上研磨 アズワン品番64-6787-92 種類ミシン丁番 開き角度(度)180 最大扉厚(mm)21 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
注意
下表の扉推奨サイズは、扉1枚に対して蝶番2ヶ使いの際の値です。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。

商品説明動画

ミシン丁番(精密肉厚丁番)
ミシン丁番(精密肉厚丁番)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:349

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09370776
2018-06-19
用途:
和船蓋の蝶番

ヤンマー和船の蝶番が壊れたので探していたら、全く同じ物がありました!  穴の位置も同じなので開け直さず助かりました!!

2人が参考にしています
対象商品:
09370724
2018-03-13
用途:
家具に使用
農・林・水産業

商品に合ったビスがなくとりあえず市販の真鍮皿ネジで対応しました。
出来たら購入商品に合ったビスの紹介もしてほしい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする