LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の ガラス丁番
ステンレス鋼製ガラス丁番
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス鋼(SUS304)
注文コード
09370803
品番
GH-34/8SS
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。
かぶせ扉用です。
ステンレス鋼製です。樹脂製の扉にも使えます。
寸法A(mm)
19(ガラス厚4、かぶせ代8)
18(ガラス厚5、かぶせ代7)
18(ガラス厚6、かぶせ代7)
材質/仕上
(本体・アーム・軸)ステンレス鋼(SUS304)/素地
(化粧プレート)アルミ合金/スピン仕上アルマイト
(ワッシャー)塩化ビニール/透明
(プレート取付ねじ)ステンレス鋼(SUS304)/素地
用途
ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等
家具・ショーケース用
適合扉
扉質量4kg以下
アルミフレームに取付可能なASシリーズ対応製品です
材質
ステンレス鋼(SUS304)
付属品
取付ねじ:十字穴付トラス小ねじM3×6(ステンレス鋼)
仕様
かぶせ扉用
トラスコ品番
497-3534
形状
通常型
質量(g)
21
種類
ガラス蝶番
仕上
素地
対応ガラス板厚(mm)
4、5、6
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。
ねじ取り付け時には、ねじ緩み防止剤を併用してください。板金に取り付ける場合、取付面側にはねじ及びリベットの逃げ加工を行ってください。
商品説明動画
ステンレス鋼製ガラス丁番
参考になった
ステンレス鋼製ガラス丁番
参考になった
ステンレス鋼製ガラス丁番
参考になった