オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの 汎用モーター
リアクションシンクロナスモーター
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.015
注文コード
09370987
品番
4SK15A-AUL-1
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
出力
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.015
電源
単相
電圧(V)
100
周波数(Hz)
50
種類
シンクロナスモーター
シャフト形状
丸シャフト