画像準備中

リアクションシンクロナスモーター

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.015 注文コード09370996 品番4SK15GN-AUL-1
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は出力など29種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.015 電源単相 電圧(V)100 周波数(Hz)50 種類シンクロナスモーター シャフト形状歯切シャフト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする