LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール CBL-RA5R
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09371792
品番
CBL-RA5R-550
参考基準価格(税別)
¥52,100
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
鋼製の重量用スライドレールです。
ネオジム磁石を使ったシーケンシャル機構付です。
材質/仕上
(レール)鋼/三価ホワイトクロメート処理
(ボール)クローム球/-
(リテーナー)鋼/-
(エンドストップ)ポリウレタン/-
レール長さ(mm)
550
ストローク(mm)
575
高さ(mm)
54
質量(g)
4500
種類
スライド形
段数
3
寸法A(mm)
-
寸法D(mm)
150
質量(kg/m)
4.5
寸法B(mm)
267.5
寸法C(mm)
-
移動距離(mm)
575
耐荷重(N/ペア)
1226
定格荷重(N)
1226/ペア
幅W(mm)
20.1
材質(レール)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
ホワイトクロメート処理(三価)
注意
重量用レールです。
グリスの色違いによる性能上の影響はありません。