LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール C3303
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09372982
品番
C3303-14
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,020
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
レール全閉時に簡易的に保持します。
全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付きです。
材質/処理
(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)銅/光沢クロート処理(三価クロム)
(スチールボール)銅/-
レール長さ(mm)
355.6
ストローク(mm)
381
種類
スライド形
寸法H(mm)
260.3
段数
3
寸法A(mm)
-
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
298.4
寸法E(mm)
311.1
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
285.7
寸法G(mm)
212.7
移動距離(mm)
381
質量(kg/ペア)
1.64
定格荷重(N)
657/ペア(引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です)
推奨ねじ
M4バインドまたはトラスねじ
材質(レール)
鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
注意
スライドレールはインナーレール、アウターレールを高精度な嵌合で組み合わせていますので、組み合わせを変えないでください。
レールは左右共通です。
商品説明動画
スライドレール C3303
参考になった