スライドレール C3303

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09373043 品番 C3303-26
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,798円となります。
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
レール全閉時に簡易的に保持します。
全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付きです。

材質/処理
(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)銅/光沢クロート処理(三価クロム)
(スチールボール)銅/-
レール長さ(mm)660.4 ストローク(mm)686 種類スライド形 寸法H(mm)565.1 段数3 寸法A(mm)279.4 寸法F(mm)314.3 寸法D(mm)603.2 寸法E(mm)615.9 寸法B(mm)517.5 寸法C(mm)590.5 寸法G(mm)517.5 移動距離(mm)686 質量(kg/ペア)3.20 定格荷重(N)500/ペア(引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です) 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
注意
スライドレールはインナーレール、アウターレールを高精度な嵌合で組み合わせていますので、組み合わせを変えないでください。
レールは左右共通です。

商品説明動画

スライドレール C3303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする