スライドレール C301-1930

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 09373244 品番 C301-1930-12
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)¥10,080 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

インナーメンバーにブラケットを付けたタイプです。
テレビ、モニター台などに適しています。

材質/処理
(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)
(スチールボール)鋼/-
レール長さ(mm)305 用途テレビ、モニター台等 セット内容左右各1本 ストローク(mm)327 高さ(mm)35.3 質量(g)1950 種類スライド形 段数3 寸法A(mm)- 寸法F(mm)254 寸法D(mm)273.1 寸法E(mm)152.4 寸法B(mm)149.2 寸法C(mm)260.4 移動距離(mm)327 質量(kg/ペア)1.95 耐荷重(N/ペア)618 定格荷重(N)618/ペア(引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です) 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ 幅W(mm)20.7 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 レール長さL(mm)304.8 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
注意
レールは左右勝手違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする