LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール C301-1930
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
09373323
品番
C301-1930-28
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥14,810
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
インナーメンバーにブラケットを付けたタイプです。
テレビ、モニター台などに適しています。
材質/処理
(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)
(スチールボール)鋼/-
レール長さ(mm)
711
用途
テレビ、モニター台等
セット内容
左右各1本
ストローク(mm)
733
高さ(mm)
35.3
質量(g)
4490
種類
スライド形
段数
3
寸法A(mm)
339.7
寸法F(mm)
660.4
寸法D(mm)
679.5
寸法E(mm)
558.8
寸法B(mm)
555.6
寸法C(mm)
666.8
移動距離(mm)
733
質量(kg/ペア)
4.49
耐荷重(N/ペア)
373
定格荷重(N)
373/ペア(引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です)
推奨ねじ
M4バインドまたはトラスねじ
幅W(mm)
20.7
材質(レール)
鋼(SPCC)
レール長さL(mm)
711.2
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
注意
レールは左右勝手違いがあります。