HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
3200シリーズ SMT対応超小型インターフェイス用コネクタ プラグコネクタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09373787
品番
3240-10P-C(50)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
極数
10
種類
丸型
コンタクト形状
オス
結線方法
基板実装
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
0.5