C2002-22 スライドレール C2002 LAMP(スガツネ工業) 09373865 C2002-22 スライドレール C2002 LAMP(スガツネ工業) 09373865

スライドレール C2002

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 09373865 品番 C2002-22
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,298円となります。
参考基準価格(税別)¥6,180 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

レールは前後があり、前側には抜けません。後側は摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとインナーメンバーを取り外せます。
インナーメンバーに切り起しがあり、引き出しの裏側に直接ねじ止めできます。
システムキッチンの両面ハッチなどに適しています。

移動距離(mm)
前402
後402
材質/処理
(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)
(スチールボール)鋼/-
寸法A(mm)263.5 寸法B(mm)403.2 寸法C(mm)514.3 寸法D(mm)527 寸法E(mm)407.2 幅W(mm)9.5 レール長さL(mm)558.8 種類スライド形 ストローク(mm)(前側)402/(後側)402 レール長さ(mm)559 定格荷重(N)294/ペア(引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です) 段数2 材質(レール)鋼(SPCC) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 用途システムキッチンの両面ハッチ等 仕様両トラベル セット内容左右各1本 高さ(mm)35.3 質量(g)1180 質量(kg/ペア)1.18 耐荷重(N/ペア)294 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ RoHS指令(10物質対応)対応 後側移動距離(mm)402
注意
スライドレールはインナーレール、アウターレールを高精度な嵌合で組み合わせていますので、組み合わせを変えないでください。
推奨ネジ:M4バインドまたはトラスねじ
レールは左右共通です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする