※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C3275-40 スライドレール C3275 LAMP(スガツネ工業) 09374215 C3275-40 スライドレール C3275 LAMP(スガツネ工業) 09374215 C3275-40 スライドレール C3275 LAMP(スガツネ工業) 09374215

スライドレール C3275

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09374215 品番 C3275-40
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。
レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除でき、同じレバーでレールを取り外せます。
中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。

材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>
(リテーナー)ポリプロピレン/-
(スチールボール)鋼/-
寸法A(mm)360 寸法B(mm)345 寸法C(mm)260 寸法D(mm)- 寸法E(mm)100 寸法F(mm)150 寸法G(mm)300 寸法H(mm)342.5 寸法J(mm)394.5 種類スライド形 ストローク(mm)405 移動距離(mm)405 レール長さ(mm)400 定格荷重(N)284/ペア 段数3 材質(レール)鋼(SPCC) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 質量(kg/ペア)1.12 推奨ねじM4バインドねじ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
スライドレールはインナーレール、アウターレールを高精度な嵌合で組み合わせていますので、組み合わせを変えないでください。
レールは左右共通です。
(耐荷重)引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする