HIF3FC-30PA-2.54DSA(71) リボンケーブル用コネクタ HIROSE(ヒロセ電機) 09374234

リボンケーブル用コネクタ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数30
内容量1個注文コード09374234品番HIF3FC-30PA-2.54DSA(71)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

完全なフラックス上がり防止対策を施しています。
ピンヘッダーは高さ9.2mmと低背タイプです。スタッキング接続したときの基板間は12.2mmです。

用途コンピュータ、端末機器、各種電子機器、OA機器等。極数30定格電流(A)1使用温度範囲(℃)-55~+85(通電時の温度上昇を含む)端子形状ストレートタイプ耐電圧AC650V(rms) 1分間通電(せん絡・絶縁破壊がないこと)材質(端子)/処理黄銅/ニッケルメッキ+部分金メッキ挿抜寿命500回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-27
用途: 制御基板に実装
エヌ・イー・ティー製造業

多極コネクターとして重宝しています。またハーネスも用意されているため使用しやすいです。

対象商品 : 07067523
2022-02-04
用途: 基板接続
製造業

定番のコネクタなので、品質も安定しており、安心して使用できます。

対象商品 : 07067514
2022-01-13
用途: 装置製造

普通のMILコネクタです。問題なく使用できます。他メーカーの相当品もあります。

対象商品 : 87072404
2021-12-14
用途: 2.54ピッチのコネクタとして
製造業

問題なく使えます。プラスチック部分の成形も問題ありません。

対象商品 : 09374234
2021-11-05
用途: 基板実装に使用

足の細いコネクタを探していました。なかなか無いのです。

対象商品 : 07067505
2015-09-16
用途: 趣味の電子工作

趣味で使用するため、専門小売店へ出向き高い価格で購入していましたが今回、とてもリーズナブルに入手できとても満足しています。

対象商品 : 32641497
2013-12-12
用途: 試作基板に実装します。

納期があと二、三日早ければサイコーです。商品にはまったく問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3439:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする