LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール C2723
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09374321
品番
C2723-30
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。
レール全開状態で固定します。レバー操作で解除します。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理<三価クロム>
(スチールボール)鋼/-
質量(g/ペア)
460
ストローク(mm)
221
種類
スライド形
段数
2
寸法A(mm)
230
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
245
寸法C(mm)
150
移動距離(mm)
221
定格荷重(N)
176/ペア
推奨ねじ
M4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ
材質(レール)
鋼(SPCC)
レール長さ(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
注意
スライドレールはインナーレール、アウターレールを高精度な嵌合で組み合わせていますので、組み合わせを変えないでください。
レールは左右共通です。
(耐荷重)引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です。
商品説明動画
スライドレール C2723
参考になった
参考になった