※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C2723-35 スライドレール C2723 LAMP(スガツネ工業) 09374337 C2723-35 スライドレール C2723 LAMP(スガツネ工業) 09374337 C2723-35 スライドレール C2723 LAMP(スガツネ工業) 09374337

スライドレール C2723

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09374337 品番 C2723-35
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高さが27 mmの鋼製スライドレールです。
レール全開状態で固定します。レバー操作で解除します。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。

材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理<三価クロム>
(スチールボール)鋼/-
質量(g/ペア)550 ストローク(mm)259 種類スライド形 段数2 寸法A(mm)280 寸法F(mm)310 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)295 寸法C(mm)190 移動距離(mm)259 定格荷重(N)196/ペア 推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ 材質(レール)鋼(SPCC) レール長さ(mm)350 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
注意
スライドレールはインナーレール、アウターレールを高精度な嵌合で組み合わせていますので、組み合わせを変えないでください。
レールは左右共通です。
(耐荷重)引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です。

商品説明動画

スライドレール C2723

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:433

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする