プリンタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09374429 品番SF40A/BT
参考基準価格(税別)¥96,600 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

新しいSF40A/BT は、高性能、高度な機能なプリンタです。オーハウス製天びんやはかりとのBluetooth接続を提供するポータブルプリンターで、クリーンルーム内の生物学実験室キャビネットなど、ケーブル不要の印刷が必要な環境に適しています。

仕様●ワイヤレス標準規格:2.1●通信:RS232 (標準装備)●通信範囲(m):10 (障害物が無い時)●電力:ACアダプタ標準装備 寸法(mm)ペーパータイプ:普通紙、57.5(幅) 種類プリンタ:ドットマトリックスインパクトプリンタ 使用環境温度: -5℃〜40℃、湿度: 85%、結露なきこと 印字速度1.2行/秒 インターフェイスRS232、2つのBluetoothアダプタ Bluetoothアダプタの承認:Anatel(ブラジル); FCC(US); MoC(イスラエル); RCM(オーストラリア); NCC(台湾); NOM(メキシコ); QAS SIRIM(マレーシア); SRRC(中国); Bluetooth SIG; RCM(ニュージーランド); Telec(日本); iDA(シンガポール); IC(カナダ); NBTC(タイ); CE RED(EU); KCC(韓国) 印字幅(mm)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする