ハンディマノメータ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09374490 品番PG-100B-102A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

新たに液圧対応タイプがラインアップ
高い安定性を実現
感圧素子に半導体チップを使用。電子回路技術による温度補償。
低消費電力設計により長寿命
市販の単4形乾電池2本で1000時間以上使用 できます。
オートパワーオフ機能 (時間切替え可能)
ワンハンド、ワンタッチ操作の使いやすいパネルレイアウト
見やすい大型ディスプレイ
ホールド機能付きのデジタル表示で読み取り誤差がありません。

仕様破壊圧力(kPa abs):300 電源(V)単4形乾電池(DC1.5V×2/ 電池寿命1000時間以上) 表示桁数3.5 定格圧力範囲(kPa)00.0〜100.0 最大圧力(kPa)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする