HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
LEシリーズ 小型防水シールドコネクタ プラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09374627
品番
LF10WBP-4S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
形状
ストレート
種類
丸型
極数
4
定格電圧(V)
AC/DC125
定格電流(A)
10
結合方式
バヨネットロック
コンタクト形状
メス
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09374627
LF10WBP-4S
46910868
LF10WBP-4S(31)
コネクタ
HIROSE(ヒロセ電機)
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です