HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
SMシリーズ RD※D型ライトアングルタイプコネクタ ロック装置六角形カン合固定台付(LNAタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09374742
品番
RDED-9P-LNA(4-40)(55)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
極数
9
シェルサイズ
E
種類
角型
コンタクト形状
オス
結線方法
基板実装
形状
アングル
定格電圧(V)
AC350
定格電流(A)
3
結合方式
ねじ