PR17シリーズ 小型プラスチックプッシュプルロックコネクタ プラグ(標準タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09374907 品番 RP17-13P-12PC(71)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
寸法A(mm)Φ5.3 寸法B(mm)46 極数12 シェルサイズ13 端子形状雄端子 結線方式圧着結線方式 形状ストレート 種類丸型 定格電圧(V)AC100/DC140 定格電流(A)AWG#26以上の電線使用時:2/AWG#22以上の電線使用時:5 コンタクト形状オス 結線方法圧着

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする