※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESR7-26 オールステンレス鋼製スライドレール ESR7 LAMP(スガツネ工業) 09374967 ESR7-26 オールステンレス鋼製スライドレール ESR7 LAMP(スガツネ工業) 09374967 ESR7-26 オールステンレス鋼製スライドレール ESR7 LAMP(スガツネ工業) 09374967

オールステンレス鋼製スライドレール ESR7

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09374967 品番 ESR7-26
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
レールを全開した時に、全開した状態で固定されます。レバー操作で解除します。
レバー操作でレールの脱着ができます。

レール長さ(mm)660.4 材質ステンレス鋼(SUS304) ストローク(mm)691.6 材質/仕上(アウターレール・インナーレール・リテーナー・ボール)ステンレス鋼<SUS304> 高さ(mm)35.4 質量(g)1380 種類スライド形 寸法H(mm)628.6 段数3 寸法A(mm)314.3 寸法F(mm)504.8 寸法D(mm)615.9 寸法E(mm)628.6 寸法B(mm)517.5 寸法C(mm)603.2 寸法G(mm)615.9 移動距離(mm)691.6 耐荷重(N/ペア)383 定格荷重(N)383/ペア 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじ 寸法AA(mm)418.5 幅W(mm)19.2 材質(レール)SUS304 寸法AB(mm)438.9 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
一部、樹脂部品を使用しています。
※スライドレールはインナーレール、アウターレールを高精度な嵌合で組み合わせていますので、組み合わせを変えないでください。
レールは左右共通です。
(耐荷重)引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする