※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
オールステンレス鋼製スライドレール ESR1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09374994
品番
ESR1-14
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
材質/仕上
(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼<SUS304BA>
(ボール)ステンレス鋼<SUS304>
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
203.2
寸法C(mm)
304.8
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
200
寸法F(mm)
311.1
寸法G(mm)
323.8
幅W(mm)
9.6
種類
スライド形
ストローク(mm)
279.4
移動距離(mm)
279.4
レール長さ(mm)
355.6
定格荷重(N)
461/ペア
段数
2
材質(レール)
SUS304
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
35.4
質量(g)
380
取付穴数
(インナーレール)4、(アウターレール)7
耐荷重(N/ペア)
461
推奨ねじ
M4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
一部、樹脂部品を使用しています。
レールを全開した時に、摩擦抵抗によりストップする機能です。さらに強く引くとレールは抜けます。
商品説明動画
オールステンレス鋼製スライドレール ESR1
参考になった