※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESR1-26 オールステンレス鋼製スライドレール ESR1 LAMP(スガツネ工業) 09375055 ESR1-26 オールステンレス鋼製スライドレール ESR1 LAMP(スガツネ工業) 09375055 ESR1-26 オールステンレス鋼製スライドレール ESR1 LAMP(スガツネ工業) 09375055

オールステンレス鋼製スライドレール ESR1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09375055 品番 ESR1-26
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,398円となります。
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。

材質/仕上
(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼<SUS304BA>
(ボール)ステンレス鋼<SUS304>
寸法A(mm)304.8 寸法B(mm)508 寸法C(mm)609.6 寸法D(mm)314.3 寸法E(mm)504.8 寸法F(mm)615.9 寸法G(mm)628.6 幅W(mm)9.6 種類スライド形 ストローク(mm)482.6 移動距離(mm)482.6 レール長さ(mm)660.4 定格荷重(N)265/ペア 段数2 材質(レール)SUS304 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)35.4 質量(g)710 取付穴数(インナーレール)5、(アウターレール)8 耐荷重(N/ペア)265 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
一部、樹脂部品を使用しています。
レールを全開した時に、摩擦抵抗によりストップする機能です。さらに強く引くとレールは抜けます。

商品説明動画

オールステンレス鋼製スライドレール ESR1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする