HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
高速伝送対応LAN用モジュラージャックコネクタ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09375065
品番
TM21R-5C-88(50)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
極数
88
種類
角型
コンタクト形状
メス
形状
アングル
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
1
結合方式
ワンタッチ