曜日別特売
kaqua-0001 アクアリウム 恵安(KEIAN) 09375470

kaqua-0001 アクアリウム 恵安(KEIAN) 09375470
kaqua-0001 アクアリウム 恵安(KEIAN) 09375470
kaqua-0001 アクアリウム 恵安(KEIAN) 09375470
kaqua-0001 アクアリウム 恵安(KEIAN) 09375470
kaqua-0001 アクアリウム 恵安(KEIAN) 09375470

アクアリウム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
Aタイプ
内容量1個注文コード09375470品番kaqua-0001
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

屋内観賞魚専用ボトル・アクアリウム! 高い耐衝撃性と採光性を兼ね備えたポリカーボネート使用! 水換えやお手入れの際、万が一落としても割れません! 底床にはバクテリアの付着しやすい水はけの良い溶岩砂利使用! 3D プリント技術でリアルな景観造型に仕上げました! 手入れが簡単でメダカ等育てやすい 趣ある循環水 メダカの飼育に最適! オフィス・リビング・ダイニングのインテリアに! ※調光可能LEDライト付 ※付属の水草類は、造花・フェイクグリーンです。

その他フレーバー、水容量:約650ML質量(kg)セット時:4.9(水を入れてセットした時)、4.2(水槽、用品のみ)Aタイプ寸法(cm)セット時:幅20.0×奥行20.0×高さ34.0機能その他:透明水槽寸法(mm)幅160×奥行160×高さ240
注意

※本製品にはUSBアダプターは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする