アクアリウム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09375479 品番 kaqua-0002
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

屋内観賞魚専用ボトル・アクアリウム! 高い耐衝撃性と採光性を兼ね備えたポリカーボネート使用! 水換えやお手入れの際、万が一落としても割れません! 底床にはバクテリアの付着しやすい水はけの良い溶岩砂利使用! 3D プリント技術でリアルな景観造型に仕上げました! 手入れが簡単でメダカ等育てやすい 趣ある循環水 メダカの飼育に最適! オフィス・リビング・ダイニングのインテリアに! ※調光可能LEDライト付 ※付属の水草類は、造花・フェイクグリーンです。

その他フレーバー 質量(kg)セット時:4.9(水を入れてセットした時)、4.2(水槽、用品のみ) Bタイプ 容量(mL)約650ML 寸法(cm)セット時:幅20.0×奥行20.0×高さ34.0 機能その他:透明 水槽寸法(mm)幅16.0×奥行16.0×高さ24.0
注意

※本製品にはUSBアダプターは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする