HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ダブルロウソケット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
09375643
品番
DF1B-4DS-2.5RC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
極数
4
種類
角型
コンタクト形状
メス
結線方法
圧接/圧着
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
AWG#20〜24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5