※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

700Z-2F-ADC12/SCS14/EPDM 結露防止アルミバルブ ギア式 巴バルブ 09376018 700Z-2F-ADC12/SCS14/EPDM 結露防止アルミバルブ ギア式 巴バルブ 09376018

結露防止アルミバルブ ギア式

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09376018 品番 700Z-2F-ADC12/SCS14/EPDM
参考基準価格(税別)¥38,100 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

首部は断熱効果の高い変性ナイロン樹脂製で、操作部の結露を防止。
弁体の芯出しリブにより、Cv値が約10〜15%向上(メーカー従来比)。軽量化・高剛性化も達成。
軽量化と芯出しリブ装備により、施工時の作業性を向上。
流速分布の高い中央部に向けてリブを配置し、流体抵抗やトルクを軽減。
バルブ全閉時にシール面の圧力を均一に保ち偏摩耗を抑え、長寿命を実現。
EPDM・シリコン成型(給湯用)のシートリングとアルミボディを複合化して耐熱性・耐汚染性を向上。

呼び径(A)100 呼び径(B)4 呼び圧力JIS 10K 種別ウォームギヤ式 材質シートリング:EPDM 材質(本体)アルミ(ADC12) 使用温度範囲(℃)EPDM:-20〜120(オプション(NBR):-10〜80)、EPDM:-10〜70(オプション(NBR):-0〜60)※連続使用時 寸法L(mm)52 フランジ(トップ)ISO5211/1準拠 適合フランジJIS 10K 最高使用圧力(MPa)1 寸法F(mm)76 寸法D(Φmm)147 寸法E(mm)28 接続方式ウエハー 材質(シート)ゴム(EPDM) 接続ウエハー 寸法d(Φmm)104 使用流体水・薬品 寸法H1(mm)94 寸法K(mm)31 本体形状中心型ウェハータイプ 寸法H2(mm)183 ハンドル形状ギヤ式 加圧方式(流れ方向)両方向シール ガスケット(配管用)不要 塗装ウレタン系塗装(マンセル2.5BG 6/12) 材質(弁体)SCS14 面間寸法(mm)JIS B 2002-1987 46系列(ISO 5752 table5/BS5155/API609) 寸法W(Φmm)70 耐圧試験圧力(MPa)本体耐圧:1.5(水圧)、弁座リーク:1.1(空気圧) 材質(弁棒)SUS420J2 バルブ種類バタフライバルブ
注意
※油及び油分が若干でも混入している流体にはシートリングがEPDMゴムなので使用できません。
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09308793
2019-04-19
用途:
機械メンテ
サービス業

配管接続等、使用しやすい。安いです。ながもちします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする