AE-100 フィレドンエアフィルター(乾燥炉用耐熱用) 日本バイリーン 09376273

フィレドンエアフィルター(乾燥炉用耐熱用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード09376273品番AE-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

乾燥炉用耐熱フィルタは、乾燥炉内で発生するヤニ、スス、サビなどを効率よくろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。
特殊合成繊維ですので高温中でも十分な耐久性を発揮します。ガラス繊維と違い、ろ材交換時に繊維が折れて飛散することが少なく取り扱いが大変容易です。

用途
乾燥炉用。
仕様難燃性材質芳香族ポリアミド寸法(m)1.6m×20m耐熱温度(℃)180捕集効率(%)88圧力損失(初期)25Paろ過速度(風速)1m/s
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※空気ろ過用以外では使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする