シェービングミラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09376310 品番F-307
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

鏡の裏面に「フィルムラミネート」加工を施しています。
万が一鏡が割れた時でも大きな破片が飛び散び散らない飛散防止加工になっており安心です。
取り外し可能なシェーバーフック付き
取り付け方法 吸盤
付属品:吸盤補助シール

材質本体:ポリエチレン、吸盤:塩化ビニル樹脂 幅(mm)146 高さ(mm)146 質量(g)102 奥行(mm)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする