C115-18 リニア型多目的スライドレール C115 LAMP(スガツネ工業) 09376376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C115-18 リニア型多目的スライドレール C115 LAMP(スガツネ工業) 09376376
C115-18 リニア型多目的スライドレール C115 LAMP(スガツネ工業) 09376376
C115-18 リニア型多目的スライドレール C115 LAMP(スガツネ工業) 09376376
C115-18 リニア型多目的スライドレール C115 LAMP(スガツネ工業) 09376376

リニア型多目的スライドレール C115

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本ストローク(mm)378注文コード09376376品番C115-18
参考基準価格(税別)¥4,190販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。

材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)
(スチールボール)鋼/-
寸法A(mm)203.2寸法B(mm)304.8寸法C(mm)406.4種類リニア形ストローク(mm)378移動距離(mm)378レール長さ(mm)457定格荷重(N)370/ペア材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)質量(kg/ペア)0.78推奨ねじM4バインドまたはトラスねじRoHS指令(10物質対応)対応
注意
アウターメンバーの両端にある切り起こしは、通常使用でのストッパー機能用です。強い衝撃や繰り返しでのストッパー強度はありません。
インナーメンバーの動きの頻度(繰り返し回数)やその他諸条件によりボールリテーナーのズレが発生します。その場合、インナーメンバーを左右どちらかへ一杯に動かしてズレを修正してください。
垂直方向での移動で使用する場合、リテーナーは下方向へのズレが発生します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09376412
2022-03-11
用途: キッチンの上下式食器棚のガイド
自動車・二輪車・自転車関連業

古いシステムキッチンの電動食器棚が、修理できて満足しています。

対象商品 : 09376421
2015-02-11
用途: 加工治具製作のため
製造業

LMガイドほどの、精度も価格もいらない!という場合には十分の性能です。
お試しで、ひとつ購入し治具製作いたしましたが、強度的に不足してしまいました。
追加でもうひとつ購入して補うことで解消いたしました。
価格が安かったので、2つ購入しても安く済みました。
特殊な加工のため、専用の加工用治具が必要になり購入いたしました。
またこのようなことがありましたら、選択肢に入れようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする