533 ニトリルNEOホワイト パウダーフリー エブノ 09376727

ニトリルNEOホワイト パウダーフリー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード09376727 品番533
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

極薄タイプの手袋です。(パウダーフリータイプ)食品衛生法適合。指先滑り止め加工を施しており、各種作業も安心です。

サイズL 手の平幅(cm)10.5 中指長(cm)8.5 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.07 ホワイト 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能耐油・耐突刺 全長(cm)24 手のひらまわり(cm)21 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09376718
2020-03-09
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

薄くて、細かい物が扱いやすい。
軍手の下に使用すれば手が汚れない。

対象商品:
09376727
2019-04-30
用途:
作業用軍手の下に使用してます。
有限会社アサヒ商会 様 (サービス業)

汗をかくと少し膨張してしまうので、交換が2時間程度で必要となります。

対象商品:
09376718
2017-09-22
用途:
おむつ交換
医療・福祉・介護関連業

手にはめるときに手首のほうへグイっと引っ張っても破れにくい。取り出した時点で破れているなど、初期不良がない。信頼できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする