アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他一般玩具
ロケットちょきんばこ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グリーン
注文コード
09377378
品番
21487
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
その他
1個梱包形態:箱入り
セット内容
本体のみ
材質
ABS
寸法(mm)
高さ135、横:Φ95
色
グリーン
注意
※1円玉や5円玉など軽い硬貨は回りにくいことがあります。